MILWAUKEE Power Nibbler Punch & Die Replacement 48440272 Nibbler Punch and Die Set, 2476-20 Metal 1pc

#Nomor SKU S041567814
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48440272
Unit 1pc
UNSPSC 27111521
Application Cutting Thin Sheet Metal and Corrugated Materials
Capacity (Stainless Steel) (ga) 18
Capacity (Steel) (ga) 18
Compatible with Grainger SKU 794JX1
Compatible with Mfr. Model Number 2476-20
Compatible with Product Type M18 FUEL 16-Gauge Nibbler Bare Tool
Material Metal
Overall Length (inch) 3 1/2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These punches and dies fit specific models of Milwaukee nibblers to replace worn or broken punches and dies.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan