CHAMPION POWER EQUIPMENT Generator Inverter Portable (Genset Inverter) 201083 Gasoline/Propane (LPG), 7650 W/8500 W 10 625 120V/240V 1pc

Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 201083
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Air Cleaner Type Foam
CARB Compliant Yes
Circuit Breaker Yes
Cylinder Material Steel
Engine Displacement (cc) 459
Fuel Tank Capacity (gal) 7.7
Generator Amps 31.935.439.944.363.87179.788.5
Generator Fuel Type Gasoline; Propane (LPG)
Generator Height (inch) 26 3/32
Generator Outlets 120/240V 30A (L14-30R); 120V 30A Locking (L5-30R); GFCI 120V 20A Duplex (5-20R) (2)
Generator Rated Watt (W) 7650; 8500
Generator Run Time (hour) 10.0; 5.0 (@1/2 Load)
Generator Starter Type Electric/Recoil
Generator Voltage (V) 120/240
Length (inch) 28 29/32
Low Oil Shut Down Yes
Parallel Configuration Capable No
Sound Level (dBA) 74
Standards CARB; EPA; PGMA G300-2018
Surge Wattage (W) 10625
Wheel Kit Included Yes
Width (inch) 27 11/16
Berat (Kg) 113.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Champion portable generators are suitable for a range of uses, from powering RVs and campers to home backup during an outage. They feature cold start technology for easy starts in cold weather and Voltmeter to monitor power output. Dual-fuel models can run on either gasoline or propane gas for a versatile choice.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan