CHAMPION POWER EQUIPMENT Generator Inverter Portable (Genset Inverter) 201119 Gasoline, 3650 W 4550 120V 224 Cc 1pc

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 201119
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Air Cleaner Type Foam
CARB Compliant Yes
Circuit Breaker Yes
Cylinder Material Steel
Engine Displacement (cc) 224
Fuel Tank Capacity (gal) 4.7
Generator Amps 30.437.9
Generator Fuel Type Gasoline
Generator Height (inch) 20
Generator Outlets 120V 20A Duplex (5-20R); 120V 30A (TT-30R); 120V 30A Locking (L5-30R)
Generator Rated Watt (W) 3650
Generator Run Time (hour) 14 (@1/2 Load)
Generator Starter Type Recoil
Generator Voltage (V) 120
Length (inch) 23 3/16
Low Oil Shut Down Yes
Parallel Configuration Capable No
Sound Level (dBA) 68
Standards CARB; EPA; PGMA G300-2018
Surge Wattage (W) 4550
Wheel Kit Included No
Width (inch) 18 5/16
Berat (Kg) 57.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Champion portable generators are suitable for a range of uses, from powering RVs and campers to home backup during an outage. They feature cold start technology for easy starts in cold weather and Voltmeter to monitor power output. Dual-fuel models can run on either gasoline or propane gas for a versatile choice.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan