JOHNSON LEVEL Plumb Bob 116 Steel, 16 oz Wt Brass 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 116 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111804 |
| Body Shape | Round |
| Finish | Brass Plated |
| Included Components | Removable Cap |
| Material | Steel |
| System of Measurement | Inch |
| Tip Material | Steel |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Steel plumb bobs are less dense than brass bobs, so they settle faster to plumb. This makes them better suited for indoor than outdoor use since wind could cause swaying. They are machined as a single piece with a hex body and cone-shaped tip.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan