KLEIN TOOLS Pipe Tubing & Conduit Reamer & Descaler (Reamer Pipa) 19352 Electrical Metallic Tubing (EMT), 1 in Max Pipe Size Thin-Wall 1pc

#Nomor SKU S041563960
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 19352
Unit 1pc
UNSPSC 27112302
For Pipe Edge Inner and Outer
Material Application Electrical Metallic Tubing (EMT)
Max. Pipe Size (inch) 1
Minimum Pipe Size (inch) 1/2
Overall Length (inch) 7
Reamer Type Conduit Reamer
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These attachments turn screwdrivers into reamers that simultaneously clean the inside and outside diameter at the ends of conduit. They fit compatible manual screwdrivers. Reaming shaves off ridges and rough spots that can nick wires running through the conduit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan