General Pipe Tubing & Conduit Reamer & Descaler (Penghalus Pipa Listrik) 131 Aluminum/Brass/Plastic/Steel, 1/2 in Max Pipe Size 1pc

#Nomor SKU S041563953
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 131
Unit 1pc
UNSPSC 23171610
For Pipe Edge Inner and Outer
Handle Type Fluted
Material Application Aluminium, Brass, Plastic, Steel
Maximum Pipe Size (inch) 1/2
Min. Pipe Size (inch) 1/8
Overall Length (inch) 6 1/2
Reamer Type Screwdriver Handle Reamer
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screwdriver-style handle of these reamers cushions hands, resists slipping in wet conditions, and applies more torque than sleeve-style reamers to debur the ends of tubing and conduit. Reaming shaves off ridges and rough spots that can restrict flow in plumbing pipes and nick wires in electrical conduit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait