Rothenberger Pipe, Tubing & Conduit Hand Cutter 70402 1/8 in to 7/8 in OD Cutting Capacity, Screw Feed Tube 1/4 Cap 1pc

#Nomor SKU S041563731
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70402
Unit 1pc
UNSPSC 23171603
Body Material Steel
Cutter Type Screw Feed
Handle Design Knob
Material Application AluminiumBrassCopperThin-Wall Steel
Maximum Cutting Capacity (inch) 7/8
Min. Cutting Capacity (inch) 1/8
Replacement blade Mfr. No. 70017B
Tool Length (inch) 2 1/2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan