TEST-TITE Pipe Shut-Off Hand Tool 83785 1/2 in to 1 in Pipe Size Range, For PVC Twist N Seal 12 L 1pc

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 83785
Unit 1pc
UNSPSC 27111714
Material Application PVC
Max. Pipe Size (inch) 1
Maximum Pressure (psi) 60g
Minimum Pipe Size (inch) 1/2
Tool Length (inch) 12
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Internal shut-off tools insert a plug into pipe to form a temporary seal. They accept different plug sizes to fit the pipe size. Internal tools are used when the end of pipe is exposed, such as when installing new fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan