Schneider Electric Panel Indicator Light XB5EVG4 Terminal Clamps, LED Pilot Lamp Type Red 1pc

#Nomor SKU S041556771
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XB5EVG4
Unit 1pc
UNSPSC 39121534
Average Life (hour) 100000
Color Red
Current Drawn (mA) 14
Electrical Connection Terminal Clamps
IP Rating 66; 67; 69; 69K
Lamp Type LED
Material of Construction Plastic
NEMA Rating 13; 4X
Panel Thickness (inch) 0.030 to 0.24
Shape Round
Size (mm) 22
Standards CSA; EN/IEC; EN/IEC ; JIS; UL
Voltage (V) 110 to 120 (AC)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait