BOSCH Optical Level, Transit Level & Theodolite GOL32CK Self-Leveling, 32X 400 Ft Exterior 1pc

#Nomor SKU S041553992
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GOL32CK
Unit 1pc
UNSPSC 27111802
Accuracy (inch) ±1/16 @ 100 ft
Aperture (mm) 35 9/16
Field of View 1° @ 30 ft
Minimum Focus Diameter (ft) 4
Horizontal Graduations
Horizontal Range 360°
IP Rating IP54
Leveling Type Self-Leveling
Magnification 32X
Material Aluminium
Number Of Lenses 2
Number of Level Vials 1
Number of Plumb Vials 1
Total Number of Vials 1
Tripod Height (Maximum) (inch) 63
Tripod Height (Minimum) (inch) 38
Tripod Thread Size (inch) 5/8-11
Vertical Range 90°
Maximum Working Range (ft) 400
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optical levels focus their telescope on an object to measure height differences, estimate distances, and check alignments. Also known as dumpy levels, they are commonly used when excavating, landscaping, and setting foundations and concrete forms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan