ZINSCO Obsolete Miniature Circuit Breaker for Panelboard & Load Center UBIZ20 20 A Amps, 120V AC 20A Plug In 1P 1pc
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UBIZ20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121601 |
| AC Voltage Rating (V) | 120 |
| Amps (A) | 20 |
| Circuit Breaker Actuator | Toggle |
| Circuit Breaker Mounting Style | Plug In |
| Circuit Breaker Type | Standard |
| Compatible Panelboard/Load Center Series | ML12 |
| Depth (inch) | 2.53 |
| For use with | Zinsco Load Centers |
| Frame Size | 125A/HACR |
| Length (inch) | 4.81 |
| Max. AIR Rating (kA) | 10 at 120V AC |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 250 |
| Max. Wire Size (AWG) | 6 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (Zero) |
| Min. Wire Size (AWG) | 14 |
| Number of Poles | 1 |
| Phase | Single |
| Standards | ETL Listed; UL Listed |
| Terminal Connection | Lug |
| Width (inch) | 0.75 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These miniature circuit breakers plug or bolt into place in Zinsco load centers. They interrupt currents when faults are detected in the circuit. They connect to the power supply through bus bars, which eliminates the need to pigtail wires and helps organize the load center.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan