DAYTON Multifunction Time-Delay Relay 6A855 Socket Mounted, 120V AC H7785 Multifuntimedelayrelay 120Vac 11Pins 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6A855 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121519 |
| Adjustment Method | Push Button; Rotary Knob |
| Body Depth (inch) | 1.7 |
| Body Height (inch) | 2.9 |
| Body Width (inch) | 2.4 |
| Coil Voltage (VAC) | 120 |
| Contact Form | DPDT |
| Contact Material | Silver Nickel |
| Contact Rating (AC) (A) | 10 @240V |
| Contact Rating (DC) (A) | 10 @30V |
| Current Rating (A) | 10 |
| Delay Function | Multi Function |
| Electrical Connection Type | Pin |
| Electrical Operating Durability | 100000 |
| Environmental Protection | Enclosed |
| IP Rating | IP20 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 149 |
| Maximum Time Setting (hour) | 999 |
| Mechanical Operating Durability | 10000000 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -18 |
| Minimum Time Setting (s) | 0.05 |
| Number of Delay Function | 10 |
| Number of Pins/Terminals | 11 |
| Operating Time Accuracy | +1% (+50ms) |
| Power Consumption (V/A) | 3 |
| Relay Mounting Style | Socket |
| Reset Method | Time-Limit Reset |
| Socket Code | B |
| Standards | CE Certified; CSA Certified; UL Listed; UL Socket |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These relays have pins that plug into relay sockets to make quick electrical connections with circuits. They don't require tools for removal or installation and are ideal for applications where relays are changed periodically.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan