WIHA Multi-Bit Screwdriver 77890 #1/1/4 in/#2/3/16 in/5/16 in Tip Size, 6 Tips Multi-Driver Steel Shank 4-1/2 Sae 1pc

#Nomor SKU S041542736
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 77890
Unit 1pc
UNSPSC 27111701
Bit Material Steel
Bit Retainer Type Quick Change Ball Bearing
Bit Storage In Handle
Container Type Retail Clamshell Packaging
Corrosion Resistant Yes
Drive Size (inch) 0; 1/4
ESD Safe No
Finish Chrome
For Fastener Size #1; #2; 1/4 in; 3/16 in; 5/16 in
For Screw Type Nut Driver; Phillips; Slotted
Grip Style Cushion
Handle Material Composite Plastic
Handle Type Molded
Insulated No
Magnetized Tip No
Measurement Type SAE
Non-Sparking No
Number of Bits 3
Number of Pieces 4
Number of Tips 6
Overall Length (inch) 8 1/2
Ratcheting No
Replaceable Shank Yes
Shank Length (inch) 4 1/2
Shank Material Chrome Vanadium Steel
Single/Double End Bits Double End
Sizes Included #2; 1/4 in; 5/16 in; Nut Driver 1/4 in; Phillips #1; Slotted 3/16 in
Standards MN-USA Listed
Tether Ready No
Tip Size #1; #2; 1/4 in; 3/16 in; 5/16 in
Tip Style Nut Driver; Phillips; Slotted
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose multi-bit screwdrivers are for use in tightening and loosening fasteners in applications from industrial maintenance to household repairs. They come with an assortment of tip sizes and styles that avoid the need to carry a set of screwdrivers each with a single tip size or tip style.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan