SIMONDS Material-Removing File for Aluminum 73276000 Rectangular, Double-Cut Flat Double 12Inl Nat 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 73276000
Unit 1pc
UNSPSC 27111902
Edge Cut Style Single
Face Cut Style Double-Cut
File Coarseness Smooth Cut
File Length without Tang (inch) 12
File Width (inch) 1 3/16
Handle Length (inch) 12
Includes Handle No
Number of Cut Edges 4
Profile Shape Rectangular
Taper Taper Towards Point
Thickness (inch) 7/32
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rectangular files abrade material from level surfaces and linear edges. Also known as flat files, their two flat faces offer a wide area of contact to debur, shape, and smooth workpieces. Double-cut teeth on both faces of these files make aggressive cuts. Each face has two crisscrossing sets of diagonal rows of teeth that slant in opposite directions to remove material more quickly and leave a rougher finish than single-cut teeth.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan