MAGNET SOURCE Magnetic Pickup (Alat Pengambil Magnetik) 7247 Magnetic, 3-1/4 in Pick-Up Tool 37 L 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7247
Unit 1pc
UNSPSC 27112109
Application For Retrieval of Ferrous Parts
Diameter (inch) 3 1/4
Extended Length (inch) 37
Handle Type Steel with Plastic Grip
Length (inch) 37
Lifting Capacity (lbs) 65
Material Ceramic Magnet, Steel
Operation Manual
Pickup Length (inch) 37
Pull Capacity (lbs) 65
Size (inch) 3 1/4
Surface Size (inch) 3 1/4
Type Magnetic
Width (inch) 3 1/4
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan