AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC) SZ023000 1/2 in Trade Size, 100 ft Nominal Lg Flex Metal Steel Trd Sz 1/2In White 1pc

#Nomor SKU S041524046
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SZ023000
Unit 1pc
UNSPSC 39121420
Approval Ratings CSA; FDA; NSF; UL
Bend Radius (inch) 3
Conduit Color White
Flammability Rating UL 360
Flexibility Flexible
Inside Diameter (inch) 0.62
Jacket Color White
Jacket Material FDA Splash Zone Approved PVC
Jacketed Yes
Liquid Tight Conduit Application Metallic
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 176
Minimum Operating Temperature (°F) -30
Nominal Length (ft) 100
Outside Diameter (inch) 0.82
Resistance Properties Corrosion Resistant
Standards CSA 22.2 56-6; NSF 169 Compomnet; UL 360
Trade Size 1/2
Usable Temperature Range (°F) -30 to 176
Wet Location Yes
Berat (Kg) 14.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This liquid-tight conduit resists bleach-based cleaning agents and has a bacteria growth-resistant jacket, making it suitable for routing wire and cable in food production applications. This food-grade conduit is commonly used in washdown areas, meatpacking facilities, and restaurants. It's flexible to fit around curves or tight spaces. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. It also resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan