MACROMATIC Liquid-Level Monitoring Relay LCP2D100 Socket Mounted, Dual Probe Control Pump Down 120V 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCP2D100
Unit 1pc
UNSPSC 39121535
Body Depth (inch) 2.8
Body Height (inch) 3.2
Body Width (inch) 1.7
Contact Form SPDT
Contact Rating (AC) (A) 10 @240V AC
Contact Rating (DC) (A) 7 @28V DC
Current Rating (A) 10
Electrical Connection Type Pin
Input Voltage (V) 120 (AC)
Maximum Resistance Sensitivity (ohm) 100000
Minimum Resistance Sensitivity (ohm) 4700
Number of Pins/Terminals 8
Number of Probes Dual Probe
Relay Function Pump Down
Relay Mounting Style Socket
Socket Code A
Standards cURus
Status indicator LED Indicator
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These relays have pins that plug into relay sockets to make quick electrical connections with circuits. They don't require tools for removal or installation and are ideal for applications where relays are changed periodically.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan