HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch GLLA01A1B 1NC/1NO, 10A @ 300V Global Limit 1pc

Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GLLA01A1B
Unit 1pc
UNSPSC 39121509
AC Contact Rating - Limit Switch @300V (A) 10
Actuator Length - Limit Switch (inch) 1.83
Actuator Location - Limit Switch Side
Actuator Style - Limit Switch Roller Lever; Rotary
Arm Material Metal
Basic Actuator Style - Limit Switch Rotary
Body Depth - Limit Switch (inch) 1.22
Body Height - Limit Switch (inch) 2.44
Body Material Plastic
Body Style - Limit Switch Miniature
Body Width - Limit Switch (inch) 1.2
Boot Sealed Actuator - Limit Switch No
Contact Form- Switches 1NC/1NO
DC Contact Rating - Limit Switch (A) 10 @250V
Electrical Connection Screw Terminal
IP Rating 65
Limit Switch Style General Purpose Limit Switch
Mounting - Limit Switch Surface
Mounting Hole - Limit Switch (inch) (2) 0.16
Mounting Hole Pattern - Limit Switch 2 Hole Horizontal
Mounting Hole Spacing - Limit Switch (inch) 0.87
Movement CCW; CW
NEMA Rating 1; 12; 13
Operating Force (in-lbs) 1.06
Operating Temperature Range (°F) 14 to 176
Roller Diameter (inch) 0.75
Roller Material Steel
Roller Width (inch) 0.25
Standards CCC; CE; cULus
Travel Differential Travel 18°; Maximum Pretravel 30°; Minimum Over Travel 40°
Wiring Entry (inch) 1/2 (NPT)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Offering accurate detection and reliable precision, these mechanical limit switches help keep electrical equipment functioning properly. They activate or deactivate machine power when travel limits have been exceeded.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan