HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch GLAA20A2B 2NC/2NO, 10A @ 600V Global Limit 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GLAA20A2B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121509 |
| AC Contact Rating - Limit Switch @600V (A) | 10 |
| Actuator Location - Limit Switch | Side |
| Actuator Style - Limit Switch | Roller Lever; Rotary |
| Arm Material | Steel |
| Basic Actuator Style - Limit Switch | Rotary |
| Body Depth - Limit Switch (inch) | 1.65 |
| Body Height - Limit Switch (inch) | 3.23 |
| Body Material | Zinc Die Cast |
| Body Style - Limit Switch | Standard |
| Body Width - Limit Switch (inch) | 1.65 |
| Boot Sealed Actuator - Limit Switch | No |
| Contact Form- Switches | 2NC/2NO |
| DC Contact Rating - Limit Switch (A) | 10 @250V |
| Electrical Connection | Screw Terminal |
| IP Rating | 67 |
| Limit Switch Style | General Purpose Limit Switch |
| Mounting - Limit Switch | Surface |
| Mounting Hole - Limit Switch (inch) | (4) 0.21 |
| Mounting Hole Pattern - Limit Switch | 4 Hole Rectangular |
| Mounting Hole Spacing - Limit Switch (inch) | 2.36x1.18 |
| Movement | CCW; CW |
| NEMA Rating | 1; 12; 13; 4 |
| Operating Force (in-lbs) | 2.9 |
| Operating Temperature Range (°F) | -13 to 185 |
| Roller Diameter (inch) | 0.75 |
| Roller Material | Steel |
| Roller Width (inch) | 0.25 |
| Standards | CCC. IEC 947-5-1; CE; CSA; EN60947-5-1; UL; UL508 |
| Travel | Differential Travel 12°; Maximum Pretravel 26°; Minimum Over Travel 59°; Operating Position 26° |
| Wiring Entry (inch) | 1/2 (NPT) |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Offering accurate detection and reliable precision, these mechanical limit switches help keep electrical equipment functioning properly. They activate or deactivate machine power when travel limits have been exceeded.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan