HONEYWELL MICRO SWITCH Limit Switch Arm and Actuator LSZ52C Adj Roller, 1.50 in to 3.50 in Lever 1.5 3.5 L 1pc
Rp859.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LSZ52C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121509 |
| Actuator Type | Adjustable Roller |
| Arm Depth (inch) | 0.81 |
| Arm Length (inch) | 1.50 to 3.50 |
| Arm Material | Cast Zinc |
| Arm Width (inch) | 0.73 |
| For use with | Mfr. No. 14CE, 914CE, LS, HDLS, HDLS Fully Potted, HDLS Stainless Steel, BX, BX2, CX, LSX |
| Roller Diameter (inch) | 0.75 |
| Roller Material | Nylon |
| Roller Position | Front |
| Roller Width (inch) | 0.25 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan