HONEYWELL MICRO SWITCH Limit Switch Arm and Actuator

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC39121509

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Limit Switch Lever Arm Actuator Type Standard Roller For Use With Mfr No 14CE 914CE LS HDLS HDLS Fully Potted HDLS Stainless Steel BX BX2 CX LSX Arm Length 1.5 in Roller Position Front Roller Dia 0.75 in Roller Width 0.25 in Arm Material Cast Zinc Roller Material Nylon Arm Width 0.75 in Arm Depth 0.83 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait