INTERMATIC Lighting Photocontrol K4251 120V AC, 1800 W Max. Watt Stem And Swivel 120Vac 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K4251
Unit 1pc
UNSPSC 39121524
Color Gray
Contact Form SPST
Depth (inch) 1 1/2
Enclosure Type Raintight
Foot Candles Off 3 to 15
Foot Candles On 1.0 to 5.0
For use with Area Lighting; Billboard Lighting; Car Lot Lighting; Municipal Lighting; Parking Lot Lighting; Roadway Lighting; Security Lighting; Street Lighting
Housing Material Polycarbonate
Length (inch) 5 1/2
Max. Ballast Amps (A) 8.3
Max. Incandescent Amps (A) 15
Maximum Wattage (W) 1800
Mounting Stem and Swivel
Setting Dusk to Dawn
Standards CSA
Temperature Range (°F) -40 to 158
Voltage (V) 120 (AC)
Width (inch) 1 1/2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These photocontrols are designed to turn lights on at dusk and off at dawn. Each features a built-in delay that helps to prevent false cycling due to car headlights and lightning. They also feature die-cast aluminum housing. Use with parking lot lighting, security lighting, billboard lighting, municipal lighting, roadway lighting, and street lighting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk