INTERMATIC Lighting Photocontrol K4223C 208 to 277V AC, 4150 W Max. Watt 277Vac 3100 4150W 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K4223C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121524 |
| Color | Gray |
| Contact Form | SPST |
| Depth (inch) | 1 9/16 |
| Enclosure Type | Raintight |
| Foot Candles Off | 3 to 15 |
| Foot Candles On | 1.0 to 5.0 |
| For use with | Area Lighting; Billboard Lighting; Car Lot Lighting; Municipal Lighting; Parking Lot Lighting; Roadway Lighting; Security Lighting; Street Lighting |
| Housing Material | Polycarbonate |
| Length (inch) | 5 1/2 |
| Max. Ballast Amps (A) | 8.3 |
| Max. Incandescent Amps (A) | 15 |
| Maximum Wattage (W) | 4150 |
| Mounting | Stem and Swivel |
| Setting | Dusk to Dawn |
| Standards | CSA; cUS; UL |
| Temperature Range (°F) | -40 to 158 |
| Voltage (V) | 208 to 277 (AC) |
| Width (inch) | 1 9/16 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These photocontrols are designed to turn lights on at dusk and off at dawn. Each features a built-in delay that helps to prevent false cycling due to car headlights and lightning. They also feature die-cast aluminum housing. Use with parking lot lighting, security lighting, billboard lighting, municipal lighting, roadway lighting, and street lighting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||