INTERMATIC Lighting Photocontrol EK4036S 105 to 305V AC, 1000 W Max. Watt 3/8 -18 Npsm Thread Mount 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EK4036S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121524 |
| Color | Gray |
| Contact Form | SPST |
| Depth (inch) | 1 1/4 |
| Enclosure Type | Raintight |
| Foot Candles Off | 2.25 |
| Foot Candles On | 1.5 |
| For use with | Flood Lights; Security Lighting |
| Housing Material | Plastic |
| Length (inch) | 2 1/4 |
| Max. Ballast Amps (A) | 8.3 |
| Max. Incandescent Amps (A) | 15 |
| Maximum Wattage (W) | 1000 |
| Mounting | 3/8"-18 NPSM Thread |
| Setting | Dusk to Dawn |
| Standards | ANSI C136.24; CSA C22.2 No. 55-M1986/TIL -15; UL773 |
| Temperature Range (°F) | -40 to 158 |
| Voltage (V) | 105 to 305 (AC) |
| Width (inch) | 1 1/3 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These photocontrols are designed to turn lights on at dusk and off at dawn. Each features a built-in delay that helps to prevent false cycling due to car headlights and lightning. They also feature die-cast aluminum housing. Use with parking lot lighting, security lighting, billboard lighting, municipal lighting, roadway lighting, and street lighting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||