INTERMATIC Lighting Photocontrol K4021C 120V AC, 1800 W Max. Watt Fixed 120Vac 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K4021C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121524 |
| Color | Translucent |
| Contact Form | SPST |
| Depth (inch) | 13/16 |
| Enclosure Type | Raintight |
| Foot Candles Off | 3 to 15 |
| Foot Candles On | 1.0 to 5.0 |
| For use with | Area Lighting; Billboard Lighting; Car Lot Lighting; Municipal Lighting; Parking Lot Lighting; Roadway Lighting; Security Lighting; Street Lighting |
| Housing Material | Polycarbonate |
| Length (inch) | 1 13/16 |
| Max. Ballast Amps (A) | 8.3 |
| Max. Incandescent Amps (A) | 15 |
| Maximum Wattage (W) | 1800 |
| Mounting | Fixed |
| Setting | Dusk to Dawn |
| Standards | CSA; UL |
| Temperature Range (°F) | -40 to 158 |
| Voltage (V) | 120 (AC) |
| Width (inch) | 1 5/16 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These photocontrols are designed to turn lights on at dusk and off at dawn. Each features a built-in delay that helps to prevent false cycling due to car headlights and lightning. They also feature die-cast aluminum housing. Use with parking lot lighting, security lighting, billboard lighting, municipal lighting, roadway lighting, and street lighting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||