GE Lighting Contactor CR463L20AJA 2 Poles, 120V AC H5221 Defpurpcontactor 220/208-240Vac 3P 75A 1pc

#Nomor SKU S041518373
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CR463L20AJA
Unit 1pc
UNSPSC 39121529
Fluorescent Lighting Current Rating (A) 30
Frequency (Hz) 50/60
Full Load Current - Inductive (A) 30
Horsepower @ Single Phase - 120V AC (hp) 1
Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp) 2
Horsepower @ Three Phase - 208V AC (hp) 3
Horsepower @ Three Phase - 240V AC (hp) 5
Horsepower @ Three Phase - 480V AC (hp) 10
Horsepower @ Three Phase - 600V AC (hp) 15
Incandescent Lighting Current Rating (A) 20
LED Lighting Current Rating (A) 10
Lighting Compatability Flourescent Lighting; LED Lighting
Lighting Contactor Style Electrically Held Lighting Contactor
Main Pole Contact Form 2NO
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Minimum Operating Temperature (°F) -13
Nominal Coil Voltage @ 60Hz (V) 120 (AC)
Number of Poles 2
Overall Depth (inch) 3.9
Overall Height (inch) 7.4
Overall Width (inch) 4.2
Reversing Capability Non-Reversing
Standards CE; cUL; E1811 Vol 19; UL 508
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrically held contactors have one coil that requires consistent input power to keep its circuit open or closed. When power is disconnected from the coil, the contactor returns to its normal state.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan