CST/BERGER Laser Level Tripod & Rod (Laser Line) 6913 Telescoping, 3 1/4 ft to 13 ft Leveling 5 Section Fiberglass 1pc

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6913
Unit 1pc
UNSPSC 27111802
Adjustable Height Telescoping
Compatible with Grainger Part Number 31NE35; 348GP3; 348GP4; 348GP5; 348GP6; 45JL22; 45JL23; 494R20; 61KL78; 61KL79
Compatible with Level Type Optical and Transit Levels; Rotary Laser Levels
Compatible with Manufacturer Model Number GOL 26; GOL 26 CK; GOL 32; GOL 32 CK; GRL 300 HVG; GRL2000-40HK, GRL2000-40HVK, GRL4000-80CH; GRL4000-80CHK; GRL4000-80CHV; GRL4000-80CHVK, GRL4000-90CHVGK; GRL900-20HVK
Graduation Marks (Back) 1 ft; 1/100 in
Material Fiberglass
Maximum Overall Height (ft) 13
Minimum Overall Height (ft) 3 1/4
Number of Segments 4
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Leveling rods are graduated sticks for measuring elevation differences in surveying, leveling and grading applications. Also known as grade rods, they are sighted with optical levels, transits, theodolites, and laser levels to take the readings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan