POSI LOCK Jaw Puller & Set HP2 1/2 in to 5 in Jaw Spread, 4 in Jaw Reach Hub Adapter 1pc

Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP2
Unit 1pc
UNSPSC 27111712
Jaw Reach (inch) 4
Jaw Spread - Max. (inch) 5
Jaw Spread - Minimum (inch) 1/2
Jaw Thickness 0.5
Number of Pieces 4
Pulling Capacity (t) 5
Screw Length (inch) 10 1/8
Screw Size (inch) 9/16-16x9-11/16
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fan hub pullers remove fan impellers and blower wheels from a motor shaft, grabbing them by the hub to prevent damage to blades. They use interchangeable collar adapters that match different hub diameters. The adapters lock onto the hub and provide a groove for the puller jaws to grip for a secure hold when making the pull. Fan hub pullers are commonly used on converting cabinet fans for wind turbines as well as industrial, appliance, and automotive fans and blowers. They allow access to make repairs on fan and blower motors without having to pull the entire unit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait