POLARIS Insulated Multitap Wire Connector IPL303B 3 Ports, 6 AWG to 3/0 AWG Wire Size Range Pvc Black 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IPL303B
Unit 1pc
UNSPSC 39121408
Body Material Aluminium
Color Black
Compatible with Product Type Copper and Aluminium Cables
Connector Type Single-Sided Entry
Direct Burial Rated No
Finish Plastisol
For Conductor Material Aluminium, Copper
For Stranded Copper Wire Size - Max. (AWG) 3/0
For Stranded Copper Wire Size - Min. (AWG) 6
Head Style Hex
Hex Size (inch) 5/16
Insulation Material Plastisol
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Maximum Voltage (V) 600
Minimum Operating Temperature (°F) -49
Number of Ports 3
Overall Length (inch) 2.63
Overall Width (inch) 1.6
RohS Compliant Yes
Screw Material Aluminium
Standards cULus; UL 486B
Strip Length (inch) 1 1/8
Tap Shape L
Torque (inch-lbs) 250
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dry-location, single-sided entry-insulated multitap connectors have ports on the same side that transfer power and ground between two cables. Dry-location multitaps protect cable connections in dry locations, such as air ducts, cable troughs, wireways, and junction boxes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan