HUBBELL KILLARK Manual Motor Switch FXSX53 1 Gang, 3 Poles Starter Nema Handle 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FXSX53
Unit 1pc
UNSPSC 39121512
Contact Material Aluminium
Factory Sealed Yes
Frequency (Hz) 60
Hazardous Location Specification Class I, Div 1 and 2, Group C, DClass II, Div 1 and 2, Group E, F, GClass III, Div 1 and 2
Horsepower @ 115V DC (hp) 2
Horsepower @ Single Phase - 120V AC (hp) 2
Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp) 3
Horsepower @ Three Phase - 208V AC (hp) 3
Horsepower @ Three Phase - 240V AC (hp) 3
Horsepower @ Three Phase - 480V AC (hp) 5
Horsepower @ Three Phase - 600V AC (hp) 5
Hub Diameter (inch) 0.75
Hub Type Feed Through
Includes Pilot Light Yes
Max Current (AC) (A) 20
Max. Voltage Rating (V) 600 (AC)
Mounting Hole Distance - Height (inch) 6.19
Mounting Hole Distance - Width (inch) 2.25
Mounting Style Surface
NEMA Enclosure Rating 3
Number of Gangs 1
Number of Poles 3
Number of Required Thermals 1
Operator Handle
Overall Depth (inch) 8.75
Overall Height (inch) 6.75
Overall Width (inch) 5.75
Phase Three
Standards CSA LR11714; UL Listed E53360/E12379
Starter Style NEMA
Wire Termination Type Wire Leads
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hazardous-location manual motor starters have enclosures that protect their internal components from impacts, debris, and dust. They provide electrical connections in hazardous environments where the possibility of flammable gases, vapors, liquids, ignitable fibers or flyings, or combustible dust may exist under normal and abnormal conditions. They include location ratings that classify their suitable environment for operation and have toggle switches that operators flip up and down to turn the power on and off to motors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan