APPLETON ELECTRIC Hazardous Location Electrical Box EDSC271 3.06 in Dp, 3.72 in Wd Mounting Body 1Gang 3/4In Feed-Thru Iron 1pc

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDSC271
Unit 1pc
UNSPSC 39121303
Box Type 1-Gang
Depth (inch) 3.06
Height (inch) 6.06
Hub Size (inch) 3/4
Hub Style Feed-Thru
Material Malleable Iron
Number of Gangs 1
Standards UL 894, UL1203, UL Listed for Class I, Division 1, Groups C, D; Class I, Division 2, Groups, B, C, D; Class II, Division 1 and 2, Groups E, F, G; and Class III
Width (inch) 3.72
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Mounting Bodies are designed for use in hazardous locations, where standard electrical boxes do not belong. This professional equipment will guard their innards against hazardous atmospheres, dusts, and corrosive moisture. An internal ground screw is included with each box.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan