LUMAPRO Hand-Winding Cord Reel 2YKR5 80 ft Retractable Cord Lg, 14 AWG Wire Size 80Ft Receptacle 120Vac 1pc

Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2YKR5
Unit 1pc
UNSPSC 26121635
Cord Color Yellow
Feeder Cord Ending Grounding Plug
Feeder Cord Ending Configuration NEMA 5-15R
Feeder Cord Length (ft) 80
Includes Cord Yes
Location Indoor
Max. Amps (A) 10
Number of Conductors 3
Number of Outlets 4
Overall Depth (inch) 8
Overall Height (inch) 13 1/2
Overall Width (inch) 7 3/4
Reel Color Yellow
Reel Material Steel
Reel Mounting Hand Hold
Retractable Cord Ending Quad Receptacle On Reel
Retractable Cord Ending Configuration NEMA 5-15P
Retractable Cord Length (ft) 80
Standards cULus
Temperature Rating (°F) -10 to 140
Trade Designation SJTW
Voltage (V) 120 (AC)
Winding Method Hand Operated
Wire Size (AWG) 14
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand-winding cord reels have a handle or knob that is turned by hand to wind the extension cord around the spool when not in use. They are typically used with lightweight or shorter cords in retail or small business applications, where rewinding the cord manually doesn't take too much effort. These reels hold extension cords that supply temporary power to devices located some distance away from an electrical outlet.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan