BRIDGEPORT FITTINGS Grounding Strip, Busbar & Kit MC050 Brass /Bonding Connector Enclosure 1pc

Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC050
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
For use with Enclosures
Material Brass
Standards NEMA Standard: FB-1; UL-467; UNSPSC: 39121613
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grounding lug kits include a grounding lug and mounting hardware to ground components to an enclosure. Each component is matched to save costs and labor. The grounding lug provides a means of attaching a grounding conductor to the enclosure. Once installed, these kits help create a common grounding path for internal components, circuits, and the enclosure's body to safely dissipate electricity to the earth and prevent shorts to connected equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan