BUSSMANN Glass Fuse GDC500MA 500 mA, 250V AC 1pack(5pcs)

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GDC500MA
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 39121604
AC Voltage Rating (V) 250
Amps (mA) 500
Body Material Glass
Body Style Cylindrical
Compatible Fuse Block Series HTB
Diameter (mm) 5
Element Single
Equivalent Brand and Series Bussmann GDC; Bussmann S506; Littelfuse 218; Mersen GDG
Equivalent Series 218, GDC, GDG, S506
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size L x Diameter (mm) 20x5
Interrupt Rating (A) 35 at 250V AC
Length (mm) 20
Series GDC
Speed Time Delay
Standards CE, UL, cURus Guide JDYX2/JDYX8, File E19180, IMQ File E1921, CA03.00530
Visual Indication Glass Fuse
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cartridge-style, time-delay glass fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from equipment startups. Also called slow-blow glass fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan