KEEDEX Gate Hardware KBXSGL234FE Gate Box, Steel Weldable Silver 5-1/2 W 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBXSGL234FE
Unit 1pc
UNSPSC 30172001
Color Silver
Finish Unfinished
For Door Thickness (inch) 1-3/4
Hardware Included
Height (inch) 9 1/2
Length (inch) 1 3/4
Material 14 Gauge Steel
Number of Mounting Holes 1
Width (inch) 5 1/2
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan