KEEDEX Gate Hardware

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC30172001
ColorSilver
FinishUnfinished
For Door Thickness (inch)1-3/4
HardwareIncluded
Length (inch)1 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weldable Gate Box Unfinished Finish Color Silver Material 14 Gauge Steel Width 4 5/8 in Length 1 3/4 in Height 8 1/8 in For Door Thickness 1 3/4 in Number of Mounting Holes 6 Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan