ALLPAX Gasket Cutter AX6100 Extension-Style Heavy Duty Metric 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AX6100
Unit 1pc
UNSPSC 27111505
Body Material Brass
Cutting Depth (inch) 0.75
Gasket Cutter Type Extension-Style
Material Brass, Chrome, Plastic, Steel
Max. Cutting Diameter (inch) 13
Max. Workpiece Thickness (inch) 0.75
Min. Cutting Diameter (inch) 1/4
Number of Pieces 26
Overall Length (inch) 12
System of Measurement Metric
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extension-style gasket cutters move their bladed block around a central pivot point to create small-to-large diameter ring gaskets. The scale on the block can be set to form gaskets of a specific outside and inside diameter. These compass-style blade cutters include a block assembly, cutting blades, and other components to cut gaskets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk