ALLPAX Gasket Cutter AX7000 Rotary-Style Rotary Style 16 Lx10 W 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AX7000
Unit 1pc
UNSPSC 23151901
Body Material Cast Iron; Steel
Gasket Cutter Type Rotary-Style
Max. Cutting Diameter (inch) 22
Max. Workpiece Thickness (inch) 0.25
Min. Cutting Diameter (inch) 2
Number of Pieces 1
System of Measurement Imperial
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rotary-style gasket cutters turn their disc-shaped blades to cut flange, ring, and irregular-shaped gaskets. They mount in a vice or clamp to a workbench to provide a stable base for operating the crank handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk