BANJO Garden Hose Coupling GHMT075B 3/4 in x 3/4 in Fitting Size, Male x Female To Cam Lever Adapter Male/Female 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GHMT075B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142008 |
| Fitting Material | Polypropylene x Polypropylene |
| For Hose I.D. (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting A Connection Type | GHT |
| Hose Fitting A Gender | Male |
| Hose Fitting A Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting B Connection Type | GHT |
| Hose Fitting B Gender | Female |
| Hose Fitting B Size (inch) | 3/4 |
| Max. Working Pressure @ 70 F (psi) | 75 |
| Temperature Range (°F) | -20 to 150 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Polypropylene garden hose couplings connect hose to spigots, sprinklers, nozzles, or other hose end accessories with quick-connect cam arms. Polypropylene (also called PP) is a thermoplastic material that resists UV, weathering, rusting, and ozone damage in landscaping, residential, and agricultural watering applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan