Continental Garden Hose CWH07550MFG Coupled Assembly, Kink Resistant 3/4 Id X 50 Ft Black 1pc

#Nomor SKU S041473474
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CWH07550MFG
Unit 1pc
UNSPSC 40142008
Burst Pressure (psi) 600
Compatible Chemicals Antifreeze (Coolant); Deionized Water; Ethylene Glycol; Fresh Water; Glycerin
Hose Color Black
Hose Configuration Coupled Assembly
Hose Cover Material EPDM
Hose Fitting A Material Brass
Hose Fitting A Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Type MGHT
Hose Fitting B Material Brass
Hose Fitting B Size (inch) 3/4
Hose Fitting B Type FGHT
Hose Inside Diameter (inch) 3/4
Hose Length (ft) 50
Hose Outside Diameter (inch) 1
Hose Reinforcement Material Fiber
Hose Strain Relief No
Hose Tube Material EPDM
Kink Resistant Yes
Max. Working Pressure @ 70 F (psi) 150
Safety Factor 4:1
Standards 3-A; FDA; USDA
Temperature Range (°F) -40 to 190
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EPDM (ethylene propylene diene monomer) garden hoses provide excellent resistance to UV rays and ozone and are used in landscaping and grounds-maintenance applications. The hoses resist heat and are used for conveying hot and cold water. Coupled assembly hoses include fittings on both ends of the hose for attaching to equipment. Bulk hoses do not include fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait