TOUGH GUY Garden Hose 423H89 Coupled Assembly, Kink Resistant Water 3/4 I.D.50 Ft Pvc Black 1pc

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 423H89
Unit 1pc
UNSPSC 40142008
Hose Color Black
Hose Configuration Coupled Assembly
Hose Cover Material PVC
Hose Fitting A Material Aluminium
Hose Fitting A Type FGHT
Hose Fitting B Material Aluminium
Hose Fitting B Type MGHT
Hose Inside Diameter (inch) 3/4
Hose Length (ft) 50
Hose Tube Material PVC
Kink Resistant Yes
Temperature Range (°F) 130
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PVC (polyvinyl chloride) garden hoses convey cold water for general purpose watering applications. These flexible hoses are lightweight, which minimizes the effort it takes to lift and move the hose. The hose assemblies have crush-proof fittings on both ends.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan