Gardner Bender Fishing Lin & Conduit Piston for Vacuum Fishing System FC8 For 3 in Conduit, For EMT/Flex/IMC/PVC/Rigid Types 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S041468197
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC8
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 27113101
Color Gray
Compatible Blower/Vacuum Series Gardner Bender
Compatible Conduit EMT; Flexible; IMC; PVC; Rigid
Compatible Conduit Size (inch) 3
Compatible Mfr. Model Number B60; BV208DA; JO225LC
Material Foam
Overall Height (inch) 4
Overall Length (inch) 3.25
Overall Width (inch) 3.3
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conduit pistons fit snugly into conduit of a compatible size, maintaining the vacuum or air pressure from the fishing system to lead a line through the run. Also known as line carriers, they provide a point of attachment to secure the wire or cable to pull it through from the other end. They have an eye at each end to tie the line and the wire or rope. Their foam body prevents damage to the conduit walls and clears debris from the conduit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan