POWER FIRST Extension Cord 1XUR2 50 ft Cord Lg, 12 AWG Wire Size Ltd Ext Crd 50Ft 12Ga 15A Sjtw Yel/Blk 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1XUR2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121536 |
| Cord Ending | T-Shape |
| Cord Length (ft) | 50 |
| Cord Shape | Round |
| Gauge/Conductor | 12/3 |
| Jacket Color | Yellow with Black Stripe |
| Jacket Material | PVC |
| Location | Outdoor |
| Max. Amps (A) | 15 |
| Maximum Wattage (W) | 1875 |
| Nominal Outside Diameter (inch) | 0.42 |
| Number of Conductors | 3 |
| Number of Outlets | 3 |
| Plug Configuration | NEMA 5-15P |
| Plug Style | Straight |
| Power Indicator | Yes |
| Receptacle Configuration | NEMA 5-15R |
| Standards | CUL; UL |
| Temperature Rating (°F) | -40 to 167 |
| Trade Designation | SJTW |
| Voltage (V) | 125 (AC) |
| Wire Size (AWG) | 12 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Outdoor extension cords with multiple outlets consist of flexible electrical cable and are used to supply temporary power to more than one device from the same cord, such as a power tool and a light. They have a plug at one end and a molded outlet with two or more receptacles at the other end that the devices plug into. These cords have a more durable jacket than indoor extension cords to help protect against sunlight, moisture, and abrasion typically found in outdoor applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan