TECHFLEX Expandable Cable Sleeving FRN050TB500 1/2 in Inside Dia, Expandable Flame Retardant 500 Ft 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FRN050TB500
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Closure Type No Closure
Color Black/White
Expandable Yes
For Maximum Bundle Diameter (inch) 0.75
For Minimum Bundle Diameter (inch) 0.25
For use with Cables; Wires
Inside Diameter (inch) 1/2
Length (ft) 500
Material PET
Maximum Operating Temperature (°F) 257
Minimum Operating Temperature (°F) -94
Wall Thickness (inch) 0.03
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This expandable cable sleeving is flame-retardant. It meets UL VW-1 for resisting fire, so it won't combust, and it limits the spread of flames. This sleeving provides protection for wire, cable, and hose in electronic and technology applications where fire damage is a concern. This sleeving has a flexible open-weave construction that doesn't trap heat or humidity, and it also protects against chemicals. It stretches to several times its resting diameter to bundle large conductors or long runs. Wire, cable, and hose are pulled through the sleeving to form bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan