KLEIN TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool VDV226011SEN For RJ-11/12/RJ-22/RJ-45, Cat3/Cat5e/Cat6 Ratchet 28 To 22 Awg 7-1/2 L 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VDV226011SEN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111510 |
| Crimper Style | Ratcheting Data Cable Crimper |
| Crimping Capacity (AWG) | 28 to 22 |
| For Cable Type | Cat3Cat5eCat6 |
| For Connector Type | RJ-11/12RJ-22RJ-45 |
| Grip Style | Deluxe Cushion |
| Includes Crimping Die | No |
| Insulated | No |
| Max. Compatible Wire Size (AWG) | 22 |
| Min. Compatible Wire Size (AWG) | 28 |
| Overall Length (inch) | 5 1/4 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These crimpers attach modular plugs that terminate data and telephone cable. They operate like pliers to squeeze modular plugs between their jaws and onto the cable. Slots in the jaws are shaped to cradle the connectors and press them on for a tight bond.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan