Makita Corded Shear JS1300 Sheet Metal, Double Cut Cutting 6.5 A 2 500 Spm 1pc

#Nomor SKU S041431894
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JS1300
Unit 1pc
UNSPSC 27111506
Application Cutting
Blade Type Right, Left, Center Cutting Blades
Blades Included Yes
Capacity (Stainless Steel) (ga) 20
Capacity (Steel) (ga) 18
Cord Length (ft) 8
Current (A) 6.5
Cutting Style Double Cut
Handle Type Pistol Grip
Locking Lock-On
Min. Cutting Radius (inch) 6
Minimum Strokes per Minute 0 (Zero)
Number of Pieces 6
Overall Length (inch) 11 7/8
Power Source Corded
Primary Material Application Sheet Metal
Sound Level (dB) 80
Speed Range (spm) 0 to 2500
Speed Setting Variable Speed
Strokes/Minute (SPM) 2500
Swivel angle 360°
Throttle Type Trigger
Waste Curl (inch) 1/8
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-cut shears move their center blade against two fixed, outer blades and remove a thin strip of material to leave clean edges on the cut. They make long, straight cuts on flat material without bending or curling its edges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait