DEWALT Corded Scroll Saw DW788 1.3 A Current, 20 in Throat Dp Depth 1pc

#Nomor SKU S041431887
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW788
Unit 1pc
UNSPSC 27112709
Blade Length (inch) 5
Blade Stroke (inch) 3/4
Current (A) 1.3
Cutting Capacity (inch) 2
Max. Strokes per Minute 1750
Power Source Corded
Stand Included No
Table Dimensions (inch) 16x23 3/4
Throat Depth (inch) 20
Throttle Type Variable-Speed Trigger
Variable Speed Yes
Voltage (V) 120 (AC)
Berat (Kg) 36.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DEWALT variable speed scroll saws provide precision control over cut speeds required for different materials and to accommodate the intricacy of different patterns. They have a tilting cast iron table to allow workers to position the workpiece and make angled cuts. An integrated adjustable dust blower keeps the workpiece clear of dust and shavings so workers can see the cut line, allowing for more accurate cuts. Scroll saws use fine, thin blades to make precision cuts in thin wood, metal, plastic, and laminates.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan