Makita Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) HR3001CK SDS-Plus Chuck, L-Shape 1-3/16 1pc

#Nomor SKU S041431450
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR3001CK
Unit 1pc
UNSPSC 27112705
Blows per Minute (bpm) 0 to 4500
Chuck Style SDS-Plus
Cord Length (ft) 8.2
Core Bit Capacity (inch) 3 1/8
Current (A) 7.5
Drilling Capacity (inch) (Concrete) 1 3/16, (Wood) 1 1/4, (Steel) 1 3/16
Handle Grip Material Rubber
Handle Type L-Shape
Impact Energy (ft/lbs) 2.9
Kit Contents (1) Bare Tool
Max. Blows/Minute (bpm) 4500
Maximum Speed (rpm) 840
Min. Impact Rate (BPM) 0 (Zero)
Number of Speed Settings Continuous
Number of Striking Force Settings Continuous
Operating Modes Hammer & Rotate
Optimal Solid Bit Drilling Range (inch) 1/4 to 5/8
Phase Single-Phase
Power Source Corded
Reversible Yes
Solid Bit Capacity in Concrete (inch) 1 3/16
Switch Type Trigger
Tool Length (inch) 14
Vibration Control Yes
Vibration Level (m/s²) 16.5
Voltage (V) 120 (AC)
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their L-shape orients the motor and transmission vertically to increase impact energy, makes the hammer more compact than other styles, and centers the weight of the tool for optimal balance. They have an enclosed grip that protects against rough surfaces and protruding objects. The grip positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan