BAILEIGH INDUSTRIAL Corded Cut-Off Machine AS350M 14 in Blade Dia.,4 Dia 4300 Rpm 1pc

Rp149.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS350M
Unit 1pc
UNSPSC 27112709
Arbor Shape Round
Arbor Size (inch) 1
Blade Diameter (inch) 14
Current (A) 20
Cutting Blade Type Abrasive Disc
Guard Type Pivoting
Handle Type Straight
Horsepower 7.5
Maximum Blade Speed (rpm) 4300
Metal Saw Type Cut-Off Machine
Miter Angle Range 0 to 45°
Phase Three
Pivoting Fence Angle 45°
Power Source Corded
Rectangle Cut Capacity @ 0° (inch) 5 1/2x3 1/2
Rectangle Cut Capacity @ 45° (inch) 2 1/2x3
Round Cut Capacity @ 0 Deg. (inch) 4 1/2
Round Cut Capacity @ 45 Deg. (inch) 4
Tool Style Full-Size
Voltage (V) 220 (AC)
Berat (Kg) 221.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cabinet-style cut-off machines have a supportive base so the saw can be placed directly on a shop floor without using benchtop space. Cut-off machines have a continuous-rim abrasive blade for cutting metal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan