KRAFT TOOL Concrete Edger & Groover CF572 1/4 in Radius, 1/4 in Lip Sidewalk Blue Stl/Wood 1pc

Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF572
Unit 1pc
UNSPSC 27112203
Blade Length (inch) 4
Blade Material Blue Steel
Blade Width (inch) 6
Characteristics Light-weight, Flexible, Tempered
Handle Wood
Handle Diameter (inch) 1 5/16
Handle Length (inch) 4 7/16
Length (inch) 6
Lip (inch) 1/4
Material Blue Steel
Radius (inch) 1/4
Type Hand Held
Width (inch) 4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Great for use on concrete sidewalks and slabs, these handheld tools are designed to create smooth edges that resist chipping. The ProForm handle offers a softer grip than the wood handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan